{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre | |
⌀ del cepillo D1 | 22 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,25 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 28 mm | |
Trenzado | trenzado a la izquierda | |
Número de trenzados | 6 | |
Velocidad de giro máxima | 20.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha |
Número de artículo | GG5748 22X0,25 | |
EAN / GTIN | 4067263136217 | |
Número del fabricante | GG5748 22X0,25 |