{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del cepillo D1 | 23 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ del sargento D2 | 22 mm | |
Longitud del sargento L2 | 22 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 25 mm | |
Velocidad de giro máxima | 18.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha |
Número de artículo | GG5745 22X22 | |
EAN / GTIN | 4067263136279 | |
Número del fabricante | GG5745 22X22 |