{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre de acero | |
⌀ del cepillo D1 | 65 mm | |
Rosca M | M14 | |
Grosor de las cerdas | 0,5 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 20 mm | |
Anillo de apoyo de seguridad | no | |
Velocidad de giro máxima | 12.500 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo de copa |
Número de artículo | GG5721 65XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263136408 | |
Número del fabricante | GG5721 65XM14 |