Cepillo de copa Alambre de acero 0,50 mm, ⌀ del cepillo D1× rosca M: 65XM14mm

Número de artículo: 572103 65XM14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× rosca M (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de acero
⌀ del cepillo D1 65 mm
Rosca M M14
Grosor de las cerdas 0,5 mm
Longitud de guarnición H1 20 mm
Anillo de apoyo de seguridad no
Velocidad de giro máxima 12.500 min-1
Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 572103 65XM14
EAN / GTIN 4067263906940
Número del fabricante 572103 65XM14

Descripción

Ejecución:

Alambre liso, trenzado y montado a presión en el cuerpo de acero. Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.

Aplicación:

Especial para el alojamiento en lijadoras angulares.
Con rosca interior M14.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cepillo de copa Alambre de acero 0,50 mm, ⌀ del cepillo D<sub>1</sub>× rosca M: 65XM14mm

Cepillo de copa Alambre de acero 0,50 mm, ⌀ del cepillo D1× rosca M: 65XM14mm

a petición
Reposición
0 piezas en stock
6,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
365 piezas en stock
7,46 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
432 piezas en stock
8,11 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud de guarnición H1 20 mm 20 mm 20 mm
Material dotación Alambre de acero Alambre de acero Alambre de acero
Grosor de las cerdas 0,5 mm 0,35 mm 0,5 mm
⌀ del cepillo D1 65 mm 65 mm 65 mm
Velocidad de giro máxima 12.500 min-1 12.500 min-1 12.500 min-1
Anillo de apoyo de seguridad no no no
Tipo de producto Cepillo de copa Cepillo de copa Cepillo de copa

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra