Disco de corte INOX EXTRA ESTRECHA, ⌀ de disco/número de piezas: 115/200

Número de artículo: GG5272 115/200
Nuevo producto
(1,24 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de disco/número de piezas precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: recto
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: Radio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Especificación A60R-BF
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma recto
⌀ de muela 115 mm
Anchura del disco de corte 1 mm
Contenido 200
⌀ de perforación 22,23 mm
Para grosor de material 3 mm - 5 mm
Ángulo de inclinación recomendado Radio grados
Optimizado para material de trabajo INOX
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG5272 115/200
EAN / GTIN 4067263136941
Número del fabricante GG5272 115/200

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Tipo especial para INOX.
Nueva versión de alto rendimiento fabricada según la tecnología más moderna, con una clara ventaja de productividad y excelente sensación de corte. Máximo rendimiento de corte gracias a superficies laterales rugosas, de rectificado libre, durabilidad extraordinaria, comportamiento de corte mejorado.
Los espesores de disco reducidos favorecen un tronzado rápido sin fatiga y con un gran ahorro de tiempo. Superficies de corte limpias, formación de rebabas apenas existente. Corresponde al n.° 563272.

Especificación:

A60R-BF.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra