{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A46-BF | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | recto | |
⌀ de muela | 230 mm | |
Anchura del disco de corte | 1,9 mm | |
Contenido | 100 | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | Radio grados | |
Optimizado para material de trabajo | INOX | |
Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | GG5272 230/100 | |
EAN / GTIN | 4067263136996 | |
Número del fabricante | GG5272 230/100 |