{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | C1625 | |
Descripción de la forma | Esferocilíndrica (WRC) | |
⌀ del cabezal | 16 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 25 mm | |
Longitud total | 70 mm | |
Contenido | 10 | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | GG5075 C1625 | |
EAN / GTIN | 4045197730725 | |
Número del fabricante | GG5075 C1625 |