Muela abrasiva de desbaste “2 in 1” 115X6 mm

Número de artículo: GG5050 115X6
Establecer precio 40 Unidad (1,08 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
113 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de disco × anchura de disco/número de piezas (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 20-30
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Especificación A30Q-BF
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura del disco de corte 6 mm
Contenido 40
⌀ de muela 115 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Ángulo de inclinación recomendado 20-30 grados
Optimizado para material de trabajo INOX; Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 13.300 min-1
Tipo de producto Muela abrasiva de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG5050 115X6
EAN / GTIN 4045197191700
Número del fabricante GG5050 115X6

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Estructura abierta; formación homogénea; rectificado sin olor; tejido de refuerzo de fibra de vidrio para la máxima seguridad de trabajo en el rectificado de pulimento frío; ⌀ perforación 22,23 mm. El porcentaje de hierro, azufre y cloro se sitúa por debajo del 0,1 %, por eso es adecuado para el mecanizado de aceros inoxidables (INOX). Para utilizar en amoladoras angulares eléctricas y de aire comprimido.
  • El grano, el aglomerado, los aditivos activos de rectificado y el refuerzo de las muelas abrasivas de desbaste se adaptan de manera óptima a cada aplicación en lo que se refiere a la capacidad de rebaje y duración sumamente elevadas.
  • Formas:Muelas abrasivas de desbaste acodadas (forma 27, 28, 29)
  • Ángulo de rectificado de 20° a 30°
  • Aplicación:En lijadoras angulares, neumáticas y eléctricas con una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s para rectificado de cordones de soldadura, superficies y bordes.

Muela abrasiva de desbaste para acero e INOX de duración prolongada y una capacidad de rectificado elevada.

Especificación:

A30Q-BF (como 560500) para acero e INOX con una duración prolongada y gran capacidad de rectificado.

Nota:

¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego =1 paquete.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra