{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A30Q-BF | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Anchura del disco de corte | 6 mm | |
⌀ de muela | 115 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 20-30 grados | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 13.300 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de desbaste |
Número de artículo | 560500 115X6 | |
EAN / GTIN | 4045197593146 | |
Número del fabricante | 560500 115X6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Muela abrasiva de desbaste “2 in 1”, ⌀ de muela×ancho de disco: 115X6mm
a petición
En stock
4.054 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.488 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
99 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
5,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
303 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Ángulo de inclinación recomendado | 20-30 grados | 20-30 grados | 20-30 grados | 20-30 grados |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | INOX; Acero | INOX; Acero | INOX; Acero |
⌀ de muela | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Anchura del disco de corte | 6 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tipo de producto | Disco de desbaste | Disco de desbaste | Disco de desbaste | Disco de desbaste |