Muela abrasiva de desbaste “2 in 1” 178X8 mm

Número de artículo: 560500 178X8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,65 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,05 € / Unidad
a petición
En stock
1.957 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 20-30
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Especificación A30Q-BF
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura del disco de corte 8 mm
⌀ de muela 178 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Ángulo de inclinación recomendado 20-30 grados
Optimizado para material de trabajo INOX; Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 8.500 min-1
Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 560500 178X8
EAN / GTIN 4045197157430
Número del fabricante 560500 178X8

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • El grano, el aglomerado, los aditivos activos de rectificado y el refuerzo de las muelas abrasivas de desbaste se adaptan de manera óptima a cada aplicación en lo que se refiere a la capacidad de rebaje y duración sumamente elevadas.
  • Formas: Muelas abrasivas de desbaste acodadas (forma 27, 28, 29)
  • Ángulo de rectificado de 20° a 30°
  • Aplicación: En lijadoras angulares, neumáticas y eléctricas con una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s para rectificado de cordones de soldadura, superficies y bordes.

Muela abrasiva de desbaste para acero e INOX de duración prolongada y una capacidad de rectificado elevada.
Especificación: A30Q-BF.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de muela×ancho de disco (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra