{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Corindón normal | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A30R-BF | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Anchura del disco de corte | 7 mm | |
Contenido | 100 | |
⌀ de muela | 125 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 20-30 grados | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 12.200 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de desbaste |
Número de artículo | GG5010 125X7/100 | |
EAN / GTIN | 4067263135463 | |
Número del fabricante | GG5010 125X7/100 |