{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Corindón normal | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A30R-BF | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Anchura del disco de corte | 7 mm | |
⌀ de muela | 125 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 20-30 grados | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 12.200 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de desbaste |
Número de artículo | 560010 125X7 | |
EAN / GTIN | 4045197480743 | |
Número del fabricante | 560010 125X7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Muela abrasiva de desbaste Universal 125X7 mm
a petición
En stock
2.300 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
500 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22,23 | 22,23 |
Ángulo de inclinación recomendado | 20-30 | 20-30 |
Velocidad circunf. máxima | 80 | 80 |
Optimizado para material de trabajo | INOX ;Acero | INOX ;Acero |
⌀ de muela | 125 | 125 |
Anchura del disco de corte | 7 | 7 |
Símbolo de medio abrasivo | A | A |