{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,9 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | INOX | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango con tres superficies de apriete | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 44,7 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 52 mm | |
Longitud total L | 86 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,9 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,08 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | GG4009 4,9 | |
EAN / GTIN | 4067263133858 | |
Número del fabricante | GG4009 4,9 |