• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinta adhesiva de tejido 50X50

Número de artículo: GG3768 50X50
Nuevo producto
Establecer precio 10 Unidad (0,49 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
201 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Tejido
Finura de la tela 59 malla
Masa adhesiva Caucho natural
Adherencia de acero 0,33 N/mm
Capacidad de estiramiento 12,5 %
Resistencia a la tracción 5,8 N/mm
Particularidad Resistente a los rayos UV; desgarrable a mano
Aplicación Sellar; Fijar; Liar; Fijar; Recubrir; Embalar; Pegar; Pegar
resistente a altas temperaturas hasta 40 °C
con forro no
Temperatura de almacenamiento 20 °C
Humedad del almacén 50 %
Fecha de consumo preferente 12 mes
Color verde
Longitud 50 m
Anchura 50 mm
Espesor 0,3 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG3768 50X50
EAN / GTIN 4067263137634

Descripción

Ejecución:

Cintas adhesivas de uso universal para muchos campos de aplicación, tales como reparación, protección, pegado y embalaje.
Duración de uso en interiores y exteriores como máximo 2 semanas.
Cinta textil con adhesivo termofusible para facilitar los trabajos de pegado y reparación. Mediante un laminado de PE, también hidrorrepelente. Utilizable en una multitud de trabajos de cobertura y de pegado. Especial para aplicaciones con altas exigencias de resistencia al desgarro. Fácil de desenrollar, romper y, además, resistente a la abrasión.
De uso universal para trabajos de reparación.
Resistente a los rayos UV, muy buena resistencia al desgarro y resistente a la abrasión.
Buena fuerza adhesiva incluso en superficies rugosas.

Característica:

Contenido de 10 unidades

Recomendación:

Antes de pegar, compruebe que la superficie sea la adecuada.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos