{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de cinta adhesiva | de un lado | |
Material de base | Tejido | |
Finura de la tela | 59 malla | |
Masa adhesiva | Caucho natural | |
Adherencia de acero | 0,33 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 12,5 % | |
Resistencia a la tracción | 5,8 N/mm | |
Particularidad | Resistente a los rayos UV; desgarrable a mano | |
Aplicación | Sellar; Fijar; Liar; Fijar; Recubrir; Embalar; Pegar; Pegar | |
resistente a altas temperaturas hasta | 40 °C | |
con forro | no | |
Temperatura de almacenamiento | 20 °C | |
Humedad del almacén | 50 % | |
Fecha de consumo preferente | 12 mes | |
Color | verde | |
Longitud | 50 m | |
Anchura | 50 mm | |
Espesor | 0,3 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083768 50X50 | |
EAN / GTIN | 4062406242237 | |
Número del fabricante | 083768 50X50 |