Paquete económico de fresas de desbaste de MDI HPC HOLEX Pro UNI, 5 unidades, ⌀ e8 DC: 5mm

Número de artículo: GG3063 5
Establecer precio 5 Unidad (14,92 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Schneidstoff: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Uni
⌀ de corte DC 5 mm
Beschichtung TiSiN
Schneidstoff MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Número de dientes Z 4
Spiralwinkel 42 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Zustellrichtung Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D
Schaft DIN 6535 HB con h6
Innenkühlung no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 9 mm
Voladizo L1 incl. cuello 16 mm
⌀ de cuello D1 4,8 mm
Longitud total L 54 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,1 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,03 mm
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
anillo de color verde
Inhalt 5
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3063 5
EAN / GTIN 4062406625573
Número del fabricante GG3063 5
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Acero < 500 N/mm²
P
240
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
170
Acero < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para el desbastado y el acabado con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha. Geometría innovadora y recubrimiento de alto rendimiento para conseguir resultados de fabricación y durabilidad excelentes en diferentes materiales. Elevada estabilidad propia y suavidad de marcha gracias a una división desigual.
Como n.° 203063.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra