Plaquita de tronzar neutro 3,1/30

Número de artículo: GG2712 3,1/30
Establecer precio 30 Unidad (9,10 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w (mm) / Cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase HU7310
    Cantidad 30
    Aplicación principal N
    Radio angular R 0,2 mm
    Tolerancia ancho de tronzado w ± 0,1 mm
    Avance f 0,1 mm/rev.
    Contenido 273310 3,1
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG2712 3,1/30
    EAN / GTIN 4067263096481
    Número del fabricante GG2712 3,1/30

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    300
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    300
    Aluminio > 10 % Si
    N
    230
    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Idóneo para:

    Lamas de tronzado n.° 273552273558 y n.° 273562273570.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra