Plaquita de tronzar neutro 2,2/50

Número de artículo: GG2712 2,2/50
Establecer precio 50 Unidad (7,68 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w (mm) / Cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HU7310
Cantidad 50
Aplicación principal N
Radio angular R 0,2 mm
Tolerancia ancho de tronzado w ± 0,1 mm
Avance f 0,07 mm/rev.
Contenido 273310 2,2
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2712 2,2/50
EAN / GTIN 4067263096474
Número del fabricante GG2712 2,2/50

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
300
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
300
Aluminio > 10 % Si
N
230
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Idóneo para:

Lamas de tronzado n.° 273552273558 y n.° 273562 – 273570.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra