Plaquita de corte reversible de mecanizado medio DCGT 070202/30

Número de artículo: GG2675 070202/30
Establecer precio 30 Unidad (7,27 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7310
Rompevirutas AM
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,15 mm - 1,75 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 250 mm/min - 600 mm/min
Contenido 260449 HB7310
Código ISO plaquita de corte DCGT070202
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2675 070202/30
EAN / GTIN 4067263098058
Número del fabricante GG2675 070202/30

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra