Plaquita de corte reversible de mecanizado medio DCGT, HB7310, Tamaño / cantidad: 11T308/50

Número de artículo: GG2675 11T308/50
Establecer precio 50 Unidad (6,72 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7310
Rompevirutas AM
Cantidad 50
Profundidad de corte ap 0,55 mm - 2,75 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 250 mm/min - 600 mm/min
Contenido 260464 HB7310
Código ISO plaquita de corte DCGT11T308
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2675 11T308/50
EAN / GTIN 4067263098140
Número del fabricante GG2675 11T308/50