{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HB7130-2 | |
Rompevirutas | VM | |
Cantidad | 50 | |
Profundidad de corte ap | 0,65 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,25 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 85 mm/min - 210 mm/min | |
Contenido | 251036 HB7130-2 | |
Código ISO plaquita de corte | KNUX160410 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | GG2583 160410R/50 | |
EAN / GTIN | 4067263094524 | |
Número del fabricante | GG2583 160410R/50 |