Plaquita de corte reversible de mecanizado medio KNUX 160410L/30

Número de artículo: GG2583 160410L/30
Establecer precio 30 Unidad (8,30 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7130-2
Rompevirutas VM
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,65 mm - 4 mm
Avance f 0,25 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 85 mm/min - 210 mm/min
Contenido 251038 HB7130-2
Código ISO plaquita de corte KNUX160410
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2583 160410L/30
EAN / GTIN 4067263094531
Número del fabricante GG2583 160410L/30

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra