Plaquita de corte reversible de mecanizado medio KNUX 160410L/50

Número de artículo: GG2541 160410L/50
Establecer precio 50 Unidad (6,54 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7020
Rompevirutas SM
Cantidad 50
Profundidad de corte ap 0,65 mm - 4 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 mm/min - 250 mm/min
Contenido 251038 HB7020
Código ISO plaquita de corte KNUX160410
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2541 160410L/50
EAN / GTIN 4067263094623
Número del fabricante GG2541 160410L/50

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra