{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HB7020 | |
Rompevirutas | SM | |
Cantidad | 30 | |
Profundidad de corte ap | 0,35 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 mm/min - 250 mm/min | |
Contenido | 251030 HB7020 | |
Código ISO plaquita de corte | KNUX160405 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | GG2541 160405R/30 | |
EAN / GTIN | 4067263094555 | |
Número del fabricante | GG2541 160405R/30 |