Broca de MDI HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB 4,3 mm

Número de artículo: GG1669 4,3
Establecer precio 5 Unidad (18,00 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Steel
⌀ nominal DC 4,3 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 17,6 mm
Mango DIN 6535 HB con h6
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de la ranura de viruta Lc 24 mm
Longitud total L 66 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,14 mm/rev.
Contenido 5
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG1669 4,3
EAN / GTIN 4062406207342
Número del fabricante GG1669 4,3

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
115
Acero < 750 N/mm²
P
105
Acero < 900 N/mm²
P
85
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Los filos principales rectos y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad del proceso.
Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.
Como n.º 122502.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
longitud de ranura de viruta (ver tabla) menos 1,5 × ⌀ nominal.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra