Broca de MDI HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB 17 mm

Número de artículo: GG1669 17
Establecer precio 5 Unidad (92,60 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Steel
⌀ nominal DC 17 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Mango DIN 6535 HB con h6
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de la ranura de viruta Lc 73 mm
Longitud total L 123 mm
⌀ de mango Ds 18 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,28 mm/rev.
Contenido 5
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG1669 17
EAN / GTIN 4045197987013

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
115
Acero < 750 N/mm²
P
105
Acero < 900 N/mm²
P
85
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Los filos principales rectos y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad del proceso.
Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.
Como n.º 122502.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
longitud de ranura de viruta (ver tabla) menos 1,5 × ⌀ nominal.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra