{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 65 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 100 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 300 lm | |
Duración ilumin. | 6 h | |
Duración de la iluminación nivel 2 | 2 h | |
Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 4 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Longitud total | 78 mm | |
Anchura total | 47 mm | |
Peso | 111 g | |
Tipo de producto | Lámpara frontal |
Número de artículo | GG1493 300 | |
EAN / GTIN | 4067263137955 |