Linterna LED para la cabeza, de batería 300

Número de artículo: 081493 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8.336 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 65
Zona ATEX ninguno
Corriente de alumbrado 100 lm
Corriente de alumbrado nivel 2 300 lm
Duración ilumin. 6 h
Duración de la iluminación nivel 2 2 h
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Longitud total 78 mm
Anchura total 47 mm
Peso 111 g
Tipo de producto Lámpara frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081493 300
EAN / GTIN 4062406242480
Número del fabricante 081493 300

Descripción

Ejecución:

Lámpara frontal LED con cono de luz amplio para una iluminación óptima de toda el área de trabajo. Conexión/desconexión sin contacto mediante sistema de sensor con 2 niveles de luminosidad.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye el cable USB.