{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 54 | |
Función de linterna | Fokus | |
Zona ATEX | ninguno | |
Color carcasa | BLACK | |
Corriente de alumbrado | 250 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 100 lm | |
Duración ilumin. | 4 h | |
Duración de la iluminación nivel 2 | 12 h | |
Suministro de energía | con pilas | |
Bombilla | Módulo LED | |
Cantidad de pilas contenidas | 15 | |
Tipo de pila | Micro, AAA | |
Longitud total | 143 mm | |
⌀ del cabezal | 27 mm | |
Volumen de suministro con bolsa para el cinturón | no | |
Tipo de producto | Lampara de LED mano |
Número de artículo | GG1437 BLACK | |
EAN / GTIN | 4067263137931 | |
Número del fabricante | GG1437 BLACK |