Fresa de punta esférica de MDI 20 mm

Número de artículo: GG1125 20
Establecer precio 5 Unidad (77,60 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 20 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Longitud de filo Lc 26 mm
Radio R 10 mm
Longitud total L 92 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,12 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 0,135 mm
Contenido 5
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG1125 20
EAN / GTIN 4045197736109
Número del fabricante GG1125 20

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
350
Aluminio > 10 % Si
N
250
Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
140
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
70
Acero < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Como n.° 207125.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra