{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 1,8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Longitud de filo Lc | 5 mm | |
Radio R | 0,9 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Contenido | 5 | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | GG1125 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197909343 | |
Número del fabricante | GG1125 1,8 |