Pistola de soplado AIR AIR

Número de artículo: GG0123 AIR
Nuevo producto
Establecer precio 5 Unidad (16,79 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
754 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 15 bar
Valor del flujo a 6 bar 330 l/min
Tipo de producto Pistola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG0123 AIR
EAN / GTIN 4067263137900
Número del fabricante GG0123 AIR

Descripción

Ejecución:

Pistola de soplado de alta calidad para aire comprimido con buen manejo ergonómico, superficie resistente a los arañazos y resistencia a los disolventes para uso universal. Uso sencillo de las boquillas intercambiables. Se desbloquea el cabezal de cierre rápido giratorio, se mantiene en diferentes posiciones de bloqueo.
Pistola de soplado con boquilla de acero intercambiable de 100 mm.

Característica:

Contenido de 5 unidades

Volumen de suministro:

Pistola de soplado con boquilla de conexión tam. 1/4 pulgada, de acero, con tubo de boquilla intercambiable de 100 mm.

Nota:

Encontrará un soporte de pistola de soplado adecuado en el n.° 080260 tam. H1 y n.° 955750.
Encontrará boquillas individuales en el n.° 080126.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra