• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pistola de soplado AIR AIR

Número de artículo: 080123 AIR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4.060 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 15 bar
Valor del flujo a 6 bar 330 l/min
Tipo de producto Pistola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080123 AIR
EAN / GTIN 4062406270643

Descripción

Ejecución:

Pistola de soplado de alta calidad para aire comprimido con buen manejo ergonómico, superficie resistente a los arañazos y resistencia a los disolventes para uso universal. Uso sencillo de las boquillas intercambiables. Se desbloquea el cabezal de cierre rápido giratorio, se mantiene en diferentes posiciones de bloqueo.
Pistola de soplado con boquilla de acero intercambiable de 100 mm.

Volumen de suministro:

Pistola de soplado con boquilla de conexión tam. 1/4 pulgada, de acero, con tubo de boquilla intercambiable de 100 mm.

Nota:

Encontrará un soporte de pistola de soplado adecuado en el n.° 080260 tam. H1 y n.° 955750.
Encontrará boquillas individuales en el n.° 080126.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript