Medidor de fuerza digital (interno) FK 500, Max N 500 N, legibilidad 0,2 N

Número de artículo: FK 500
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
Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FK 500
EAN / GTIN 4045761139541
Número del fabricante FK 500
Número L L41080 1

Descripción

Descripción:

  • Pantalla reversible: detección automática de la dirección
  • Uso seguro gracias al diseño ergonómico de su carcasa
  • Función Peak-Hold para el registro del valor máximo (El valor se “congela” durante aprox. 10 s) o función Track para indicación continua de la medición
  • Unidades seleccionables: N, lbf, kgf, ozf
  • Auto-Power-Off
  • Piezas sobrepuestas estándares: como figurado, varilla de prolongación: 90 mm
  • Se puede montar en cualquier banco de pruebas SAUTER

Característica:

  • Precisión de la medición: 0,5% del [Max]
  • Frecuencia de medición interna: 100 Hz
  • Protección por sobrecarga: 200% del [Max]
  • Dimensiones totales A×P×A 195×82×35 mm
  • Rosca: M8
  • Lista para el uso: Pilas incluidas, 6×1.5 V AA
  • Peso neto aprox. 0,75 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra