Pinza de tensión de tipo tornillo AE 500

Número de artículo: AE 500
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Identificación y clasificación

Número de artículo AE 500
Copiar
EAN / GTIN 4045761200623
Copiar
Número del fabricante AE 500
Copiar
Número L L40250 2805
Copiar
Fabricante Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Abrazadera de alta calidad para la medición de la fuerza en un rango menor, con gran variabilidad para una adaptación rápida a los más diversos objetos de verificación
  • Versión maciza para grandes fuerzas de agarre
  • Se pueden seleccionarmúltiples tipos de mordaza diferentes- Mordazas con agarre piramidal de serie, An×Al 32×20 mm
  • La estructura modular permite una adaptación y limpieza rápida de la abrazadera
  • La práctica barra roscada con hexágono interior permite adaptar rápidamente la abrazadera a las propias necesidades o a los objetos de verificación y al entorno de uso, como p. ej. al banco de pruebas o al instrumento de medición, etc
  • Puede utilizarse con todos los instrumentos de medición de fuerza SAUTER o sistemas de banco de pruebas
  • La abrazadera, para fijarla al instrumento dinamométrico, tiene en la parte superior una rosca M6
  • Para pruebas de tracción y compresión hasta 500 N
  • Protector de sobrecarga: 150 % de [Max]
  • Volumen de entrega: 1 abrazadera con 2 mordazas con agarre piramidal
  • Encontrará un diagrama de dimensiones www.sauter.eu