Medidor de fuerza digital (externo) FH 100K, Max N 100 kN, legibilidad 50 N

Número de artículo: FH 100K
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
Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FH 100K
EAN / GTIN 4045761140462
Número del fabricante FH 100K
Número L L40250 2423

Descripción

Descripción:

  • Pantalla reversible y retroiluminado
  • Interfaz de datos RS-232, de serie
  • Suministro en un sólido maletin transporte
  • Unidades seleccionables: N, kN, kgf, tf
  • Función Peak-Hold para el registro del valor máximo o función Track para indicación continua de la medición
  • Medición con rango de tolerancia (función valor límite): Límite superior e inferior ajustable, en en dirección de tracción y de compresión. Una senal optica y acústica facilita el proceso de medicion
  • Auto-Power-Off
  • Memoria de datos interna por hasta de 10 valores registrados
  • Paquete de estadísticas mini: Cálculo del promedio de un máximo de 10 valores de medición almacenados, mín., máx., n

Característica:

  • Velocidad de transferencia al PC: aprox. 25 valores de medición por segundo
  • Precisión de la medición: 0,5% del [Max]
  • Protección por sobrecarga: 150% del [Max]
  • Dimensiones totales A×P×A 230×66×36 mm
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 12 h, tiempo de carga aprox. 4 h
  • Ojales de tracción y planchas incluidas en el ámbito de suministro
  • Longitud del cable aprox. 3 m

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra