Software AFH LD

Número de artículo: AFH LD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Software

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo AFH LD
    EAN / GTIN 4045761202313
    Número del fabricante AFH LD
    Número L L40250 2809

    Descripción

    Descripción:

    • El software AFH FD se ha diseñado para todas las aplicaciones en las que se busca la fuerza en relación con la distancia.El programa consulta simultáneamente los datos de medición de un instrumento de medición de fuerza, por ejemplo, SAUTER FH, y de un medidor de longitud, por ejemplo, SAUTER LB o SAUTER LDLos datos de medición de ambos instrumentos se transmiten continuamente al ordenador, donde los sincroniza el software o , para generarse como gráfico así como en formato de datos libre para que resulte fácil procesarlos en Microsoft Excel®El software AFH FD o AFH LD es compatible con todos los aparatos de la serie SAUTER FC, FH, FLOtras funciones de valoración:- Dilatación del objeto de prueba- Fuerza de tracción y de compresión- Prueba de carga- Archivo de los datos registradosAlcance de suministro SAUTER o - Software AFH FD o LD en DVD- Instrucciones de uso- Cable de interfaz RS-232 por FH (FH-A01)- Cable de interfaz RS-232 por FL (FL-A04)- Cable de interfaz USB por FL (FL-A01)- Cable de interfaz RS-232 por LB (LB-A01)Compatible con los siguientes sistemas operativos: Microsoft Windows 10
    • Software de transmision de datos de fuerza/recorrido, pero solo in conexión con un sistema lineal de medida de serie SAUTER LD

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra