{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | VITALITY | |
Clase de protección | S2 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 44 | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo | ESD 106 VITALITY S 44 | |
EAN / GTIN | 4044348524022 | |
Número del fabricante | ESD 106 VITALITY S 44 | |
Número L | L00780 1551 |