Zapato de seguridad abotinado S2 ESD 106 VITALITY S 38

Número de artículo: ESD 106 VITALITY S 38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie VITALITY
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 38
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ESD 106 VITALITY S 38
EAN / GTIN 4044348523964
Número del fabricante ESD 106 VITALITY S 38

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Cuero liso suave fácil de cuidar
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-COOL® ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela TPU VX ESD

Descargas y documentos

De la misma serie "VITALITY" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra