Balance analítico ABJ 80-4NM, Margen de pesaje 82 g, Lectura 0,0001 g

Número de artículo: ABJ 80-4NM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ABJ 80-4NM
EAN / GTIN 4045761145351
Número del fabricante ABJ 80-4NM

Descripción

Descripción:

  • Ajuste automático interno con oscilaciones de temperatura ≥ o 2 °C temporizado cada 4 h, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
  • Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
  • Uso simple de fórmulas/documentación con función combinada tara/imprimir. Además los componentes de la mezcla se numeran automáticamente y se imprimen con número/valor de peso
  • Salida de datos automática en el ordenador/ impresora después de cada parada de la balanza
  • Número de identificación de 4 dígitos, libremente programable, se imprime en el protocolo de ajuste
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 14 mm
  • Dimensiones de la superficie de pesaje, acero inoxidable, ⌀ 91 mm
  • Dimensiones totales (parabrisas incl.) A×P×A 174×162×227 mm
  • Espacio de pesaje A×P×A 174×162×227 mm
  • Peso neto aprox. 7 kg
  • Temperatura ambiente admisible 10 °C / 30 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop