LUKAS Hojas abrasivas PSH universal Ø 115 mm con sistema adhesivo de sujecion de cierre por adherencia Vellón corindón de circonio grano 280

Número de artículo: A3380115107001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva plana

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A3380115107001
    EAN / GTIN 4027497293728
    Número del fabricante A3380115107001

    Descripción

    Descripción:

    Su valor agregado: •Resultados perfectos incluso en superficies irregulares •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •Unión segura gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia •Material blando: Apenas se requiere esfuerzo durante su uso •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal •Montaje rápido y sin herramientas •Trabajo con ahorro de tiempo gracias a la superficie de apoyo flexible •No hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos Sus ventajas •Gracias a la poliamida utilizada, el vellón abrasivo se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies. •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. •Gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia, los elementos auxiliares de montaje pertenecen ya al pasado. A pesar de su rápido montaje, la herramienta se sujeta con firmeza y no hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos.

    Característica:

    Forma de la herramienta: plano
    Tamaño del grano: Corindón grano 280
    n max.: 8000 (1/min)
    Embalaje del producto: Cartón
    Medio abrasivo: Vellón (corindón normal)
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Vellón/material: Corindón grano 280
    Portaherramientas: Tejido de cierre por adherencia
    Diámetro de la herramienta: 115 mm

    Ventaja:

    Gracias a la poliamida utilizada, el vellón abrasivo se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies.
    El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
    Gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia, los elementos auxiliares de montaje pertenecen ya al pasado. A pesar de su rápido montaje, la herramienta se sujeta con firmeza y no hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Aceros aleados/templados: adecuado
    Aceros para herramientas: adecuado
    Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
    Hierro fundido: adecuado

    Idóneo para:

    Achaflanar: muy conveniente
    Desbarbar: muy conveniente
    Lijado fino: muy conveniente
    Pulir: adecuado
    Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: -
    Satinar: -
    Desbastar: -

    Nota:

    Resultados perfectos incluso en superficies irregulares
    Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
    Unión segura gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia
    Material blando: Apenas se requiere esfuerzo durante su uso
    Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
    Montaje rápido y sin herramientas
    Trabajo con ahorro de tiempo gracias a la superficie de apoyo flexible
    No hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra