LUKAS Portaherramientas GTHX para hojas abrasivas con sujecion de cierre por adherencia Ø 115 mm con rosca M14

Número de artículo: A38311151004
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Plato de apoyo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A38311151004
    EAN / GTIN 4027497103096
    Número del fabricante A38311151004

    Descripción

    Descripción:

    Gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia, los elementos auxiliares de montaje pertenecen ya al pasado. Este soporte de hoja abrasiva, correspondiente a las hojas abrasivas autoadherentes, está equipado con un tejido con ganchos. De modo que las hojas abrasivas se adhieren rápida y fácilmente a los soportes a través del tejido tipo cierre por adherencia en la parte posterior. A pesar de su rápido montaje, la herramienta se sujeta con firmeza y no hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos. Gracias a la rosca M14 integrada, el soporte de hoja abrasiva se puede montar rápida y fácilmente sin necesidad de una llave de sujeción.

    Característica:

    n max.: 8000 1/min
    Embalaje del producto: Bolsa
    Norma de seguridad: sin
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Rosca interior
    Dimensión del portaherramientas: Rosca interior M14 mm
    Diámetro de la herramienta: 115 mm

    Ventaja:

    Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.
    El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Aceros aleados/templados: adecuado
    Aceros para herramientas: adecuado
    Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
    Hierro fundido: muy conveniente
    Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
    Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
    Plástico/madera/goma: muy conveniente

    Idóneo para:

    Achaflanar: muy conveniente
    Taladrar: -
    Cepillos: -
    Desbarbar: adecuado
    Lijado fino: -
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
    Eliminar pintura: -
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: -
    Satinar: -
    Desbastar: muy conveniente

    Nota:

    Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción
    Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada