LUKAS Manguito abrasivo SRKE 20x50 mm corindón grano 80

Número de artículo: A240402050080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A240402050080
EAN / GTIN 4027497022762
Número del fabricante A240402050080
Número L L50550 39

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Larga vida útil gracias al recubrimiento abrasivo enrollado •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •Efecto de autoafilado: Siempre nuevas capas con un grano abrasivo afilado durante el trabajo •Incluso se puede trabajar en las zonas de difícil acceso gracias a su forma cónica •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal • Sus ventajas •Esta herramienta ofrece una larga vida útil gracias a su diseño enrollado. El recubrimiento abrasivo está disponible en varias capas, de modo que el nuevo grano abrasivo siempre queda descubierto cuando se desgasta la capa exterior. De modo que no resultan necesarios los cambios frecuentes de herramienta. •El tratamiento de las zonas de difícil acceso no es ningún problema con la forma cónica de esta herramienta. Gracias a la adhesión resistente se garantiza, además, un uso continuo con tasas elevadas de remoción de material y una elevada vida útil. •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Característica:

Forma de la herramienta: Cono
Tamaño del grano: 80
n max.: 16000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 5 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 50 mm
Diámetro de la herramienta: 20 mm

Ventaja:

Esta herramienta ofrece una larga vida útil gracias a su diseño enrollado. El recubrimiento abrasivo está disponible en varias capas, de modo que el nuevo grano abrasivo siempre queda descubierto cuando se desgasta la capa exterior. De modo que no resultan necesarios los cambios frecuentes de herramienta.
El tratamiento de las zonas de difícil acceso no es ningún problema con la forma cónica de esta herramienta. Gracias a la adhesión resistente se garantiza, además, un uso continuo con tasas elevadas de remoción de material y una elevada vida útil.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Acero
Plástico y madera
Hierro fundido
Aluminio

Idóneo para:

Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: adecuado
Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
Eliminar pintura: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: adecuado
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: adecuado

Nota:

Larga vida útil gracias al recubrimiento abrasivo enrollado
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Efecto de autoafilado: Siempre nuevas capas con un grano abrasivo afilado durante el trabajo
Incluso se puede trabajar en las zonas de difícil acceso gracias a su forma cónica
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal