LUKAS Portaherramientas SRTR para rodillos abrasivos 50x85 6 mm

Número de artículo: A32030460001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Soporte para rollos de lijar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A32030460001
    EAN / GTIN 4027497028337
    Número del fabricante A32030460001
    Número L L50550 36

    Descripción

    Descripción:

    Este soporte de rodillo abrasivo reutilizable para alojar de manera segura rodillos abrasivos cilíndricos y cónicos. El vástago de acero de alta calidad del soporte de rodillo abrasivo encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido.

    Característica:

    Longitud total: 85 mm
    Embalaje del producto: Cartón
    Longitud de vástago: 40 mm
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Vástago
    Dimensión del portaherramientas: 6 mm
    Anchura/longitud/altura de la herramienta: 85 mm
    Diámetro de la herramienta: 5 mm

    Ventaja:

    El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
    El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Aceros aleados/templados: adecuado
    Aceros para herramientas: adecuado
    Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
    Hierro fundido: muy conveniente
    Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
    Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
    Plástico/madera/goma: muy conveniente

    Idóneo para:

    Achaflanar: -
    Taladrar: -
    Cepillos: muy conveniente
    Desbarbar: muy conveniente
    Lijado fino: muy conveniente
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: muy conveniente
    Pulir: muy conveniente
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: adecuado
    Satinar: muy conveniente
    Desbastar: -

    Nota:

    Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
    Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
    No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
    Sin recubrimiento de cromo