Soporte de bloqueo con una sola mano, de un lado, Altura: 1000mm

Número de artículo: 998292 1000
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 1.000 mm
Anchura 37,5 mm
Profundidad 17,1 mm
Peso 0,9 kg
Tipo de producto Bloqueo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 998292 1000
EAN / GTIN 4067263135197
Número del fabricante 998292 1000

Descripción

Ejecución:

soporte en la parte delantera del bastidor vertical para accionar el bloqueo con una sola mano de cajones y frontales. Evita la apertura involuntaria de cajones o frontales.

Idóneo para:

Los sistemas de estanterías de cajones o equipos de contenedores solo se pueden combinar con bastidores verticales n.° 998210 y 998215.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

No compatible con armarios de herramientas del grupo 93; solo se puede instalar en el sistema de estanterías de cajones. No se puede reequipar. No se puede instalar simultáneamente detrás de puertas.