{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,5 mm | |
Desbloqueo individual de cajones | Monomanual | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Profundidad | 38 mm | |
Altura frontal | 275 mm | |
Altura útil | 250 mm | |
Anchura útil | 1.400 mm | |
Anchura útil en G | 56 | |
Ángulo de plegado | 180 grados | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Intervalo de empleo | Equipo de contenedores; Estantería con cajones | |
Peso | 5,3 kg | |
Tipo de producto | Solapa delantera |
Número de artículo | 998253 275 | |
EAN / GTIN | 4067263111566 | |
Número del fabricante | 998253 275 |