Frontal abatible anchura 56G, Altura frontal: 175mm

Número de artículo: 998253 175
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Desbloqueo individual de cajones: Monomanual
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,5 mm
Desbloqueo individual de cajones Monomanual
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Profundidad 38 mm
Altura frontal 175 mm
Altura útil 150 mm
Anchura útil 1.400 mm
Anchura útil en G 56
Ángulo de plegado 180 grados
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Intervalo de empleo Equipo de contenedores; Estantería con cajones
Peso 5,3 kg
Tipo de producto Solapa delantera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 998253 175
EAN / GTIN 4067263111528
Número del fabricante 998253 175

Descripción

Ejecución:

El frontal abatible evita que los objetos se caigan de la estantería. El frontal se puede plegar hacia abajo. Ángulo de plegado de máx. 180°. Con tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Bloqueo en ambos lados con liberación de cajón con una sola mano.

Idóneo para:

Sistemas de estanterías de cajones, equipo de contenedores.

Lacado:

Antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Debe instalarse un estante con una altura delantera de al menos 50 mm. Al instalar cajones con cerraduras, puertas, barra de bloqueo de seguridad, etc., debajo del frontal abatible, se requiere un estante con una altura delantera de 100 mm. Los cajones no pueden colocarse detrás del frontal abatible. No compatible con armarios de herramientas del grupo 93.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra