Protección para patas de estantería RackGuard™ estrecho, Tipo: LLR

Número de artículo: 994420 LLR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress RackGuard (S) LLR
Altura 600 mm
Anchura A máx. 85 mm
Profundidad B máx. 80 mm
Peso 1,9 kg
Tipo de producto Protección contra colisiones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 994420 LLR
EAN / GTIN 5056116705990
Número del fabricante P-03-01-0026

Descripción

Ejecución:

La protección para patas de estantería RackGuard™ protege las patas de estantería propensas a los choques laterales y frontales, así como a los arañazos por vehículos de trabajo. La energía del impacto se conduce alrededor de la pata en lugar de hacia dentro, lo cual reduce daños y mantiene la estabilidad de los sistemas de estantería. Los soportes de goma aseguran una sujeción segura en las patas de estantería corrientes. Estructura en panal para mitigar los impactos. Energía del impacto máxima a 90°: 1000 joules. Zona de impacto 0 – 600 mm. Deformación con energía máxima: 20 mm. Resistencia muy elevada a la intemperie y solidez del color.

Norma:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Idóneo para:

Perfil de marco para estantería para palés Schulte S610-M18. Ancho del soporte de 76 mm. Estanterías para palés n.° 991202 de todos los tamaños; n.° 991207 de todos los tamaños; n.° 991212 tam. 2500, 3000, 3500; n.° 991217 tam. 2500, 3000, 3500. Estanterías para palés de SSI SCHAEFER con perfil de soporte P73.

Nota:

Podemos ofrecerle a petición protectores de patas para otras estanterías.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra