Protección para patas de estantería RackGuard™ estrecho LL

Número de artículo: 994420 LL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress RackGuard (S) LL
Altura 600 mm
Anchura A máx. 102 mm
Profundidad B máx. 80 mm
Peso 1,9 kg
Tipo de producto Protección contra colisiones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 994420 LL
EAN / GTIN 5056114592233
Número del fabricante P-03-01-0025

Descripción

Ejecución:

La protección para patas de estantería RackGuard™ protege las patas de estantería propensas a los choques laterales y frontales, así como a los arañazos por vehículos de trabajo. La energía del impacto se conduce alrededor de la pata en lugar de hacia dentro, lo cual reduce daños y mantiene la estabilidad de los sistemas de estantería. Los soportes de goma aseguran una sujeción segura en las patas de estantería corrientes. Estructura en panal para mitigar los impactos. Energía del impacto máxima a 90°: 1000 joules. Zona de impacto 0 – 600 mm. Deformación con energía máxima: 20 mm. Resistencia muy elevada a la intemperie y solidez del color.

Norma:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Idóneo para:

Perfil de marco para estantería para palés Schulte S635-B20. Estantería para palés de SSI SCHAEFER con perfil de soporte P100.

Nota:

Podemos ofrecerle a petición protectores de patas para otras estanterías.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra