Soporte de cinta de correa para la pared de metal, incluye cinta de correa negro R/W

Número de artículo: 994325 R/W
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress Montaje en la pared RS-GUIDESYSTEMS
    Altura 120 mm
    Anchura 100 mm
    Profundidad 75 mm
    Longitud de la correa 4.000 mm
    Anchura cinta 50 mm
    Color cinta rojo / blanco
    Peso 0,7 kg
    Tipo de producto Cinta de cierre

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 994325 R/W
    EAN / GTIN 4251021114306
    Número del fabricante GLW 25-J/13-4.0

    Descripción

    Ejecución:

    El soporte de cinta de correa para la pared está hecho de metal con recubrimiento de polvo. Montaje en la pared por medio de atornillado, sin material de fijación. 2 alojamientos de correa laterales para los extremos de la correa.

    Aplicación:

    Para interiores y exteriores.

    Nota:

    Posibilidad de impresión digital individual a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra